Opis:
Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 12.0, skupna dolžina (OAL) 108,18 mm, efektivna dolžina (LU) 45,1 mm
Lastnosti:
- Premer karoserije (BD) 16 mm
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 12 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 12,9 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 12 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12,0
- Rezalna plot height range (MIID) IDI 120
- Skupna dolžina (OAL) 108,18 mm
- Dolžina točke (PL) 2,18 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 60,2 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
- Efektivna dolžina (LU) 45,1 mm