Drevet værktøj radial, VX4, Type: 40-VX4-R

Art.-nr.: 319983 40-VX4-R
Rabat
13.543,92 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling
nej
Kølevæskeindgang
med indløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølevæskelækager
med udløb til kølesmøremiddel, decentral justering
Grænseflade, placering
på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype, skillepunkt 1
Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt
ZYV04000115
Holderdesign
metrisk
Holderstørrelse, metrisk
40 mm
Holdertype
tapper
Diameter, skaft DS
40 mm
Kølesmøremiddel
ja
Producentbetegnelse
40-VX4-R
Grænseflade på maskinsiden
VDI 40
Grænseflade på emnesiden
VX4
Drevposition
Radial
x
100 mm
l1
138 mm
b2
52 mm
b1
72,5 mm
Omdrejningstal maks.
6.000 min-1
Tilspændingsmoment
6 Nm
Værktøjsposition
højre
Grænseflade
skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype
Drevet værktøj
h1
76 mm
Længde i alt L
213 mm
Standard
DIN ISO 10889
Intern køling er muligt
nej
Vægt
6,675 kg
Indhold
1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319983 40-VX4-R
EAN/GTIN 4067263265832
Producentnummer 319983 40-VX4-R
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til anvendelse på alle CNC-drejemaskiner med Sauter-revolver og drivkobling DIN 5480 eller maskiner med BMT-revolver med drivkobling DIN 1809. Fastspænding af værktøjet i AGW via ER-spændepatron med ekstern/intern møtrik eller hurtigskiftsystem VARIA VX med EWS-licens. Ekstern, udvendig køling via innovativ kølevæskestyring, intern køling gennem værktøjet centralt gennem spindlen.
Udførelsen IK – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsegnet. Version IM – med indvendig spændemøtrik. Bruges på skiverevolverhoveder. Højre udførelse. Oversættelse 1:1. Version med intern køling (intern) maks. 70 bar. Justering via standard-pin-liste.

Fordel:

  • Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.
  • Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.
  • Overførsel af høje momenter.
  • 100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.
  • Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

Passer til:

  • DMG MORI: CLX 450; CLX 550; ecoTurn 450/510; CTX 420; CTX 450; CTX 450 ECOLINE; CTX 510; CTX 510 ECOLINE; CTX 520 linear; CTX 550; CTX 2500; CTX beta; CTX gamma; NEF 600; T2
  • EMCO: EMCOTURN E65; Maxxturn 95
  • HURCO: TMM 10
  • ROMI: G 30
  • Sauter-revolver: VDI40, DIN5480
  • Victor: VTurn-A26

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og hagenøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745. Momentskruetrækker nr. 211750 str. 5,7.

Bemærk:

  • Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel.
  • IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.
  • Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).
  • Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.