{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, radial | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYV04000115 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 40 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft DS | 40 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | 40-VX4-R | |
| Schnittstelle maschinenseitig | VDI 40 | |
| Schnittstelle werkstückseitig | VX4 | |
| Antriebslage | radial | |
| x | 100 mm | |
| l1 | 138 mm | |
| b2 | 52 mm | |
| b1 | 72,5 mm | |
| Drehzahl max. | 6 000 min-1 | |
| Anzugsmoment | 6 Nm | |
| Werkzeuglage | rechts | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Angetriebenes Werkzeug | |
| Länge gesamt L | 213 mm | |
| Norm | DIN ISO 10889 | |
| Innenkühlung möglich | nein | |
| Gewicht | 6,675 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319983 40-VX4-R | |
| EAN / GTIN | 4067263265832 | |
| Herstellernummer | 319983 40-VX4-R | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |