{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYV04000115 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 40 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 40 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | 40-VX4-R | |
| Złącze po stronie maszyny | VDI 40 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | VX4 | |
| Położenie napędu | promieniowe | |
| x | 100 mm | |
| l1 | 138 mm | |
| b2 | 52 mm | |
| b1 | 72,5 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
| Moment dokręcenia | 6 Nm | |
| Położenie narzędzia | strona prawa | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Narzędzia napędzane | |
| Długość całkowita L | 213 mm | |
| Norma | DIN ISO 10889 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Masa | 6,675 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319983 40-VX4-R | |
| EAN / GTIN | 4067263265832 | |
| Numer producenta | 319983 40-VX4-R | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |