{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Belső hűtés | nem | |
| Hűtő-kenőanyag bemenet | hűtő-kenőanyag bemenettel, radiális | |
| Hűtő-kenőanyag kilépés | hűtő-kenőanyag kimenettel, decentrális beállítható | |
| Csatlakozások pozíciója | gépnél; munkadarabnál | |
| Befogó típus | hengeres szár | |
| Kapcsolódási pont kódja | ZYV04000115 | |
| Befogó kivitele | metrikus | |
| Befogó méret, metrikus | 40 mm | |
| Befogás típusa | csap | |
| Szárátmérő DS | 40 mm | |
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Gyártó jelölése | 40-VX4-R | |
| Kapcsolódás a munkadarabnál | VX4 | |
| Meghajtási hossz | radiális | |
| x | 100 mm | |
| Fordulatszám max. | 6 000 min-1 | |
| Meghúzási nyomaték | 6 Nm | |
| Szerszámhelyzet | jobbos | |
| Kapcsolódás | leválasztási pont 1; leválasztási pont 2 | |
| Termék fajtája | Meghajtott szerszám | |
| Teljes hossz L | 213 mm | |
| Szabvány | DIN ISO 10889 | |
| Belső hűtés lehetséges | nem | |
| Súly | 6,675 kg | |
| Tartalom | 1 db |
| Cikkszám | 319983 40-VX4-R | |
| EAN / GTIN | 4067263265832 | |
| Gyártó száma | 319983 40-VX4-R | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |