• Poštovani Kupci, u subotu, 24.10.2026., od 09:00 do približno 11:00 sati provodit ćemo radove održavanja na eShopu. Tijekom tog vremena prikaz cijena može biti privremeno ograničen. Hvala na razumijevanju!

Pogonjeni alat, radijalni, VX4, Tip: 40-VX4-R

Artikl br.: 319983 40-VX4-R
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje ne
Ulaz rashladnog sredstva s dovodom rashladnog sredstva za podmazivanje, radijalno
Curenje rashladnog sredstva s odvodom rashladnog sredstva za podmazivanje, decentralizirano podesivo
Položaj sučelja strana stroja; strana obradka
Vrsta snimanja, točka razdvajanja 1 Cilindrična drška
Kodiranje točke razdvajanja ZYV04000115
Dizajn snimke metrički
Veličina snimanja, metrički 40 mm
Vrsta prihvata čep
Promjer drška DS 40 mm
Rashladno sredstvo za podmazivanje da
Oznaka proizvođača 40-VX4-R
Sučelje na strani stroja VDI 40
Sučelje na strani obratka VX4
Položaj pogona radijalno
x 100 mm
l1 138 mm
b2 52 mm
b1 72,5 mm
Br. okretaja maks. 6.000 min-1
Stezni moment 6 Nm
Položaj alata desno
Prihvat točka razdvajanja 1; točka razdvajanja 2
Vrsta proizvoda Pogonjeni alati
Duljina ukupno L 213 mm
Norma DIN ISO 10889
Moguće je unutarnje hlađenje ne
Težina 6,675 kg
Sadržaj 1 kom.

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319983 40-VX4-R
EAN / GTIN 4067263265832
Broj proizvođača 319983 40-VX4-R
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za upotrebu na svim CNC tokarilicama sa Sauter revolverom i pogonskom spojnicom DIN 5480 ili strojevima s BMT revolverom i pogonskom spojnicom DIN 1809. Stezanje alata u AGW preko ER stezne čahure s vanjskom/unutarnjom maticom ili brzoizmjenjivim sustavom VARIA VX s EWS licencom. Vanjsko hlađenje putem inovativnog upravljanja rashladnim sredstvom, unutarnje hlađenje pomoću alata centralno pomoću vretena.
Izvedba IK – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho. Izvedba IM – S unutarnjom steznom maticom.Upotreba na revolvere s pločama. Desna izvedba. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interno) maks. 70 bara. Poravnavanje putem standardne pin letvice.

Prednost:

  • Dizajn optimizirane težine i geometrije.
  • Pouzdanost procesa zbog visokokvalitetnih komponenti i dugovječnosti.
  • Prijenos visokih okretnih momenata.
  • 100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se programu za uvođenje.
  • Unutarnje hlađenje: posebno razvijena i patentirana brtva.

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u turetu.

Odgovara:

  • DMG MORI: CLX 450; CLX 550; ecoTurn 450/510; CTX 420; CTX 450; CTX 450 ECOLINE; CTX 510; CTX 510 ECOLINE; CTX 520 linear; CTX 550; CTX 2500; CTX beta; CTX gamma; NEF 600; T2
  • EMCO: EMCOTURN E65; Maxxturn 95
  • HURCO: TMM 10
  • ROMI: G 30
  • Sauterrevolver: VDI40, DIN5480
  • Victor: VTurn-A26

Opseg isporuke:

AGW za steznu čahuru: uklj. steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uklj. stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761 – 319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680 – 309745. Momentni ključ br. 211750, vel. 5,7.

Napomena:

  • Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit:
  • IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.
  • Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).
  • Za teške radove s glodalicom preporučuje se slanje upita za izvedbu s valjkastim ležajevima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost