BMT-borestangsholder, BMT: 68-95

Art.-nr.: 319888 68-95
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

BMT Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Z 64 mm
x 95 mm
l1 123 mm
da 40 mm
L1 68 mm
L2 110 mm
L3 21 mm
h1 84 mm
Produkttype Stålholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319888 68-95
EAN/GTIN 4069515001496
Producentnummer 319888 68-95
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsholdere, tilpassede specifikt til maskinen, til fleksibel anvendelse på hoved- og modspindelmaskiner. Slebet kontaktflade og funktionsflade. Perfekt udlægning på de pågældende drejemaskiner.
Egnet til effektive kølesystemer som f.eks.GARANT eco, men også til andre systemer. Optimeret ydre kontur.
Til indvendig og udvendig køling.

Fordel:

  • Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.
  • Processikkerhed takket være materialer af høj kvalitet, lang levetid.
  • Bruneret til bedre korrosionsbeskyttelse.
  • Med sikrede kuglesprøjtedyser op til 80 bar.

Anvendelse:

Indvendig og udvendig bearbejdning i CNC-drejebænke med BMT-værktøjsrevolvere.
Til indvendig bearbejdning med holder til borestang eller vendeplattebor.

Passer til:

CNC-drejebænke med BMT-værktøjsrevolver.
MAZAK: QT-EZ 8; QT-EZ 10; QT-EZ 12; QT 200; QT 250; QTE 100; QTE 200; QTE 300; QTS 200; QTS 250; QTU 200; QTU 250; QT-Compact 100; QT-Compact 200; QT-Compact 300

Bemærk:

Andre BMT-holdere med forskellige størrelser og dimensioner fås på forespørgsel.
Vær opmærksom på, at holderens kompatibilitet med din maskine skal kontrolleres selvstændigt før købet. Der ydes ikke garanti for en korrekt pasform.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven