{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | EWC00400395; ZYL01602215 | |
| Diamètre de queue DS | 16 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | VARIA | |
| Référence fabricant | Vollbohrerhalter VARIA | |
| Forme de la tête | ronde | |
| Longueur tête L1 | 8 mm | |
| Hauteur fonctionnelle H1 | 64 mm | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 68 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Longueur de col A | 20 mm | |
| Longueur utile L1 | 63,85 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 52 mm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | tête d’outil |
| Référence article | 319846 16 | |
| EAN / GTIN | 4069739471150 | |
| Réf. fabricant | 232711 | |
| Fabricant/personne responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |