{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | VARIA | |
| Producentbetegnelse | Vollbohrerhalter VARIA | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | EWC00300395 | |
| Skaftdiameter DS | 8 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Længde på udhæng A | 18 mm | |
| Nyttelængde L1 | 57,85 mm | |
| Funktionslængde | 47 mm | |
| Medie | uden datamedie |
| Artikelnummer | 319845 8 | |
| EAN/GTIN | 4069739471129 | |
| Producentnummer | 232708 | |
| Producent/ansvarlig person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |