{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksial not på skaftet | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksial rille på skaftet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | VARIA VXT | |
| Producentbetegnelse | Vollbohrerhalter VARIA | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | Cylinderskaft; Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | EWC00300395 | |
| Holderdesign | metrisk; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0030 mm; 0160 mm | |
| Holdertoleranceklasse | H7 | |
| Skaftdiameter | 16 mm | |
| Skaftlængde | 39,85 mm | |
| Funktionshøjde | 49 mm | |
| Funktionsbredde | 54 mm | |
| Skærekantlængde | 46 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Længde på udhæng | 20 mm | |
| Nyttelængde | 59,85 mm | |
| Funktionslængde | 50 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | værktøjshoved | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 319845 16 | |
| EAN/GTIN | 4069739471099 | |
| Producentnummer | 232698 | |
| Producent/ansvarlig person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |