Volboorhouder VARIA, VXT3, Span-⌀ D1: 8mm

Artikelnummer: 319845 8
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname VXT3
Afkoppellengte A-maat 18 mm
Buiten-⌀ D 32 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319845 8
EAN/GTIN 4069739471129
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Uitvoering:

VXT − Flexsysteem met dubbele conus. Draaimomentresistentie tot 200 Nm via veelhoek.

Voordeel:

  • Optimale stabiliteit en demping
  • Gereedschapswissel, flexibiliteit en modulariteit.
  • Hoogste nauwkeurigheid en herhaalbaarheid (+/- 0,002).
  • Achterwaartse compatibiliteit met VARIA VX

Toepassing:

Snelwisselsysteem voor statische draaitoepassingen.

Tip:

Maximaal aanhaalmoment bij VXT3 en VXT4 is 5,4 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien. Voor het reinigen van de Varia gereedschapshouders en wisselinzetstukken raden wij de EWS Clean en reinigingsset aan.

Downloads en documenten

Geschikte producten