{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | EWC00300395 | |
| Průměr hřídele DS | 8 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | VARIA | |
| Označení výrobce | Vollbohrerhalter VARIA | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Nepodepřená délka A | 18 mm | |
| Užitná délka L1 | 57,85 mm | |
| Funkční délka | 47 mm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče |
| Katalogové číslo | 319845 8 | |
| EAN / GTIN | 4069739471129 | |
| Číslo výrobce | 232708 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |