{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | EWC00300395 | |
| Koto skersmuo DS | 8 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | VARIA | |
| Gamintojo pavadinimas | Vollbohrerhalter VARIA | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Iškyšos ilgis A | 18 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 57,85 mm | |
| Veikimo ilgis | 47 mm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos |
| Produkto numeris | 319845 8 | |
| EAN / GTIN | 4069739471129 | |
| Gamintojo numeris | 232708 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Germany, www.ews-tools.de |