{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | EWC00300395 | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | VARIA | |
| Oznaczenie producenta | Vollbohrerhalter VARIA | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Długość wysięgu A | 20 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 59,85 mm | |
| Długość funkcjonalna | 50 mm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych |
| Numer artykułu | 319845 16 | |
| EAN / GTIN | 4069739471099 | |
| Numer producenta | 232698 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |