{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | EWC00300395 | |
| Diamètre corps DS | 16 mm | |
| lubrifiant | oui | |
| Série | VARIA | |
| Référence fabricant | Vollbohrerhalter VARIA | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Longueur de col A | 20 mm | |
| Longueur utile L1 | 59,85 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 50 mm | |
| Supports de données | sans support de données |
| Référence article | 319845 16 | |
| EAN / GTIN | 4069739471099 | |
| Réf. fabricant | 232698 | |
| Fabricant/personne responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |