Korthulsborholder VARIA, V5, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 319829 6
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
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt EWC00500115; ZYL00601305
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Holdertype hul (indvendig holder)
Diameter, skaft DS 6 mm
Serie VARIA
Producentbetegnelse Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 6 mm
Grænseflade på emnesiden Cylindrisk skaft
Spændediameter min. D1 6 mm
Spændediameter maks. D1 6 mm
Længde på udhæng A 19 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 25 mm
Konstruktion kort
Tilspændingsmoment 10 Nm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype fladespændepatron
Længde i alt L 76 mm
Højde i alt H1 25 mm
Bredde i alt B1 25 mm
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319829 6
EAN/GTIN 2050001077929
Producentnummer S01335
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Fordel:

  • Hurtigskift takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.
  • Skæreværktøjer ligger forindstillet ved maskinen.
  • Kort konstruktion − Lave stykomkostninger.

Anvendelse:

Til spænding af værktøjer med medbringerflader.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V5 ved 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes.
Ekstra kort udførelse på forespørgsel. Vi anbefaler EWS Clean- og rengøringssættet til rengøring af Varia-værktøjsholdere og udskiftelige skær.