{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Posição das interfaces |
no lado da máquina; no lado da peça de trabalho
|
|
| Tipo de alojamento, ponto de separação 2 |
Haste cilíndrica
|
|
| Codificação do ponto de separação |
EWC00500115; ZYL00601305
|
|
| Modelo do alojamento |
métrico(a)
|
|
| Tamanho do alojamento, métrico |
6 mm
|
|
| Tipo de alojamento |
furo (alojamento interior)
|
|
| Diâmetro da haste DS |
6 mm
|
|
| Série |
VARIA
|
|
| Designação do fabricante |
Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 6 mm
|
|
| Interface no lado da peça |
Haste cilíndrica
|
|
| Diâmetro de fixação mín. D1 |
6 mm
|
|
| Diâmetro de fixação máx. D1 |
6 mm
|
|
| Comprimento da hélice A |
19 mm
|
|
| Diâmetro exterior, lado da ferramenta D |
25 mm
|
|
| Tipo de construção |
curto
|
|
| Binário de aperto |
10 Nm
|
|
| Interface |
ponto de separação 1; ponto de separação 2
|
|
| Tipo de produto |
mandril de superfície
|
|
| Comprimento total L |
76 mm
|
|
| Índice |
1 un.
|
| Número do artigo | 319829 6 | |
| EAN/GTIN | 2050001077929 | |
| Número do fabricante | S01335 | |
| Fabricante/responsável | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |