{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | EWC00500115; ZYL03201305 | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 32 mm | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Skaftdiameter DS | 32 mm | |
| Serie | VARIA | |
| Producentbetegnelse | Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 32 mm | |
| Grænseflade på emnesiden | Cylindrisk skaft | |
| Spændediameter min. D1 | 32 mm | |
| Spændediameter maks. D1 | 32 mm | |
| Længde på udhæng A | 56 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 72 mm | |
| Konstruktion | kort | |
| Tilspændingsmoment | 10 Nm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | fladespændepatron | |
| Længde i alt L | 113 mm | |
| Højde i alt H1 | 72 mm | |
| Bredde i alt B1 | 72 mm | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 319829 32 | |
| EAN/GTIN | 2050001077981 | |
| Producentnummer | S01579 | |
| Producent/ansvarlig person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |