• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Korthulsborholder VARIA, V5, Spænde-⌀ D1: 20mm

Art.-nr.: 319829 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt EWC00500115; ZYL02001305
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 20 mm
Holdertype hul (indvendig holder)
Skaftdiameter DS 20 mm
Serie VARIA
Producentbetegnelse Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 20 mm
Grænseflade på emnesiden Cylindrisk skaft
Spændediameter min. D1 20 mm
Spændediameter maks. D1 20 mm
Længde på udhæng A 31 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 52 mm
Konstruktion kort
Tilspændingsmoment 10 Nm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype fladespændepatron
Længde i alt L 88 mm
Højde i alt H1 52 mm
Bredde i alt B1 52 mm
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319829 20
EAN/GTIN 2050001078254
Producentnummer S00663
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Fordel:

  • Hurtigskift takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.
  • Skæreværktøjer ligger forindstillet ved maskinen.
  • Kort konstruktion − Lave stykomkostninger.

Anvendelse:

Til spænding af værktøjer med medbringerflader.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V5 ved 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes.
Ekstra kort udførelse på forespørgsel. Vi anbefaler EWS Clean- og rengøringssættet til rengøring af Varia-værktøjsholdere og udskiftelige skær.