Vollbohrerhalter VARIA, V5, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 319829 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung EWC00500115; ZYL00601305
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Serie VARIA
Herstellerbezeichnung Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 6 mm
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 6 mm
Spanndurchmesser max. D1 6 mm
Auskraglänge A 19 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 25 mm
Bauform kurz
Anzugsmoment 10 Nm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Flächenspannfutter
Länge gesamt L 76 mm
Höhe gesamt H1 25 mm
Breite gesamt B1 25 mm
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319829 6
EAN / GTIN 2050001077929
Herstellernummer S01335
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Vorteil:

  • Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.
  • Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.
  • Kurze Bauweise − Geringe Stückkosten.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Mitnahmeflächen.

Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V5 bei 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen.
Extra kurze Ausführung auf Anfrage. Zur Reinigung der Varia Werkzeughalter und Wechseleinsätze empfehlen wir das EWS Clean und Reinigungsset.