Įdėklas VARIA, V5, Užveržimo ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 319829 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas EWC00500115; ZYL00601305
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto skersmuo DS 6 mm
Serija VARIA
Gamintojo pavadinimas Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 6 mm
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. D1 6 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 6 mm
Iškyšos ilgis A 19 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 25 mm
Konstrukcija trump.
Priveržimo momentas 10 Nm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis weldon įspraustinė
Visas ilgis L 76 mm
Visas aukštis H1 25 mm
Bendras prietaiso plotis B1 25 mm
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319829 6
EAN / GTIN 2050001077929
Gamintojo numeris S01335
Gamintojas / atsakingas asmuo EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Germany, www.ews-tools.de

Aprašymas

Privalumai:

  • Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
  • Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
  • Trumpa konstrukcija − mažesnės sąnaudos vienetui.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon arba Whistle-Notch kotu tvirtinimui.

Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinį raktą Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos.
Ypač trumpas modelis, iškili matavimo plokštuma. „Varia“ įrankių laikikliams ir keičiamiems įdėklams valyti rekomenduojame naudoti „EWS Clean and Clean“ valymo rinkinį.