{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Posição das interfaces | no lado da máquina; no lado da peça de trabalho | |
| Tipo de alojamento, ponto de separação 2 | Haste cilíndrica | |
| Codificação do ponto de separação | EWC00500115; ZYL03201305 | |
| Modelo do alojamento | métrico(a) | |
| Tamanho do alojamento, métrico | 32 mm | |
| Tipo de alojamento | furo (alojamento interior) | |
| Diâmetro da haste DS | 32 mm | |
| Série | VARIA | |
| Designação do fabricante | Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 32 mm | |
| Interface no lado da peça | Haste cilíndrica | |
| Diâmetro de fixação mín. D1 | 32 mm | |
| Diâmetro de fixação máx. D1 | 32 mm | |
| Comprimento da hélice A | 56 mm | |
| Diâmetro exterior, lado da ferramenta D | 72 mm | |
| Tipo de construção | curto | |
| Binário de aperto | 10 Nm | |
| Interface | ponto de separação 1; ponto de separação 2 | |
| Tipo de produto | mandril de superfície | |
| Comprimento total L | 113 mm | |
| Índice | 1 un. |
| Número do artigo | 319829 32 | |
| EAN/GTIN | 2050001077981 | |
| Número do fabricante | S01579 | |
| Fabricante/responsável | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |