{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Interfaces positie | aan machinezijde; aan werkstukzijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Scheidingspuntcodering | EWC00500115; ZYL03201305 | |
| Opname-uitvoering | metrisch | |
| Opnamegrootte, metrisch | 32 mm | |
| Opnametype | boring (binnenopname) | |
| Diameter schacht DS | 32 mm | |
| Serie | VARIA | |
| Artikelomschrijving producent | Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 32 mm | |
| Interface aan werkstukzijde | Cilinderschacht | |
| Spandiameter min. D1 | 32 mm | |
| Spandiameter max. D1 | 32 mm | |
| Afkoppellengte A | 56 mm | |
| Buitendiameter gereedschapszijde D | 72 mm | |
| Uitvoering | kort | |
| Aanhaalmoment | 10 Nm | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1; scheidingspunt 2 | |
| Producttype | weldonhouder | |
| Lengte totaal L | 113 mm | |
| Hoogte totaal H1 | 72 mm | |
| Breedte totaal B1 | 72 mm | |
| Inhoud | 1 st. |
| Artikelnummer | 319829 32 | |
| EAN/GTIN | 2050001077981 | |
| Nummer fabrikant | S01579 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |