{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | EWC00300295; ZYL00801015 | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 8 mm | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Holdertoleranceklasse | H5 | |
| Skaftdiameter DS | 8 mm | |
| Holderdiameter, øvre mål | 0,006 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | 0 mm | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | VARIA | |
| Producentbetegnelse | Vollbohrerhalter VARIA VX3 Spann-D 8 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | VX3 | |
| Grænseflade på emnesiden | Cylindrisk skaft | |
| Spændediameter min. D1 | 8 mm | |
| Spændediameter maks. D1 | 8 mm | |
| Længde på udhæng A | 17 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 25 mm | |
| Konstruktion | kort | |
| Tilspændingsmoment | 5,7 Nm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | fladespændepatron | |
| Længde i alt L | 53,5 mm | |
| Form | VX3 | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | stål | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 319823 8 | |
| EAN/GTIN | 2050001743626 | |
| Producentnummer | S05144 | |
| Producent/ansvarlig person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |