Držák vrtáku do plného VARIA VX3, VX3, ⌀ upnutí D1: 8mm

Artiklové číslo: 319823 8
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa EWC00300295; ZYL00801015
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače H5
Průměr hřídele DS 8 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0,006 mm
Průměr upínače, dolní tolerance 0 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada VARIA
Označení výrobce Vollbohrerhalter VARIA VX3 Spann-D 8 mm
Rozhraní na straně stroje VX3
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 8 mm
Upínací průměr max. D1 8 mm
Nepodepřená délka A 17 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 25 mm
Konstrukce krátká
Utahovací moment 5,7 Nm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 53,5 mm
Tvar VX3
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319823 8
EAN / GTIN 2050001743626
Číslo výrobce S05144
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Provedení:

VX – Tříbodové upínání bez bočního tlaku přes integrovaný segmentový kroužek. Odolnost vůči točivému momentu až do 200 Nm přes mnohoúhelník.

Výhoda:

  • Rychlá výměna pomocí jediné svorky, tudíž výměna nástrojů bez nebezpečí zranění.
  • Řezné nástroje jsou přednastaveny na stroji.
  • Krátké provedení - nízké náklady na kus.

Použití:

K upínání nástrojů s unášecí ploškou.

Poznámka:

Maximální utahovací moment u VX3 a VX4 při 5,7 Nm, dosažitelný pomocí příslušného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Maximální utahovací moment pro V5 při 10 Nm. Při uvolňování vložek nepřetáčejte přes doraz.
Extra krátké provedení na poptávku. Pro čištění držáků nástrojů Varia a vyměnitelných vložek doporučujeme sadu EWS Clean a čisticí sadu.