Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX3 8 mm

Artikl br.: 319823 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 8 mm
Prihvat VX3
Duljina izboja A-dimenzija 17 mm
Vanjski ⌀ D 25 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319823 8
EAN / GTIN 2050001743626
Broj proizvođača 27.VX308WNL17

Opis

Izvedba:

VX − Stezanje u tri točke bez poprečnih sila preko ugrađenog segmentnog prstena. Moment do 200 Nm preko poligonalne drške.

Prednost:

  • Brza izmjena putem samo jednog steznog mjesta te time ujedno i izmjena alata bez opasnosti od ozljede.
  • Rezni alat se nalazi unaprijed podešen na stroju.
  • Kratka konstrukcija - Mali troškovi opremanja.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon / Whistle-Notch drškom.

Napomena:

Maksimalni stezni moment kod VX3 i VX4 pri 5,7 Nm, može se postići s pomoću odgovarajućeg momentnog ključa br. 211750, vel. 5,7. Maksimalni stezni moment za V5 pri 10 Nm. Pri otpuštanju nastavaka ne okretati mimo graničnika.
Posebno kratka izvedba dostupna je na upit. Za čišćenje Varia držača alata i izmjenjivih umetaka preporučujemo EWS Clean i garnituru za čišćenje.
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
    Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu