Korthulsborholder VARIA VX3, VX3, Spænde-⌀ D1: 10mm

Art.-nr.: 319823 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype spindelhovedholder
Kodning af adskillelsespunkt EWC00300295
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 3
Holdertype hul (indvendig holder)
Skaftlængde 36,5 mm
Grænseflade på maskinsiden VX3
Spændediameter min. 10 mm
Spændediameter maks. 10 mm
Længde på udhæng 26 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 40 mm
Skaftlængde, værktøjssiden 40 mm
Tilspændingsmoment 5,7 Nm
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype fladespændepatron
Samlet længde 62,5 mm
Samlet højde 42 mm
Totalbredde 42 mm
Intern køling er muligt ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319823 10
EAN/GTIN 2050001743633
Producentnummer S05069
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Udførelse:

VXTværkraftsfri trepunktsspænding via integral-segmentring. Momentresistens op til 200 Nm via polygon.

Fordel:

  • Hurtigskift takket være kun et enkelt fastspændingssted, derfor værktøjsskift uden fare for at komme til skade.
  • Skæreværktøjer ligger forindstillet ved maskinen.
  • Kort konstruktion − Lave stykomkostninger.

Anvendelse:

Til spænding af værktøjer med medbringerflader.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VX3 og VX4 ved 5,7 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Maksimalt tilspændingsmoment ved V5 ved 10 Nm. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes.
Ekstra kort udførelse på forespørgsel. Vi anbefaler EWS Clean- og rengøringssættet til rengøring af Varia-værktøjsholdere og udskiftelige skær.