{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | spindelhovedholder | |
| Kodning af adskillelsespunkt | EWC00300295 | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 3 | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Skaftlængde | 36,5 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | VX3 | |
| Spændediameter min. | 20 mm | |
| Spændediameter maks. | 20 mm | |
| Længde på udhæng | 58 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 54 mm | |
| Skaftlængde, værktøjssiden | 54 mm | |
| Tilspændingsmoment | 5,7 Nm | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | fladespændepatron | |
| Samlet længde | 94,5 mm | |
| Samlet højde | 34 mm | |
| Totalbredde | 34 mm | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 319823 20 | |
| EAN/GTIN | 2050001743664 | |
| Producentnummer | 163649 | |
| Producent/ansvarlig person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |