Įdėklas VARIA VX3, VX3, Užveržimo ⌀ D1: 8mm

Prekės Nr.: 319823 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas suklio galvutės laikiklis
Atskyrimo taško kodavimas EWC00300295
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 3
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto ilgis 36,5 mm
Sąsaja staklių pusėje VX3
Užspaudimo skersmuo min. 8 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 8 mm
Iškyšos ilgis 17 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 40 mm
Įrankio pusės ilgis 40 mm
Priveržimo momentas 5,7 Nm
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis weldon įspraustinė
Bendras ilgis 53,5 mm
Bendras aukštis 25 mm
Bendras plotis 25 mm
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319823 8
EAN / GTIN 2050001743626
Gamintojo numeris S05144
Gamintojas / atsakingas asmuo EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Germany, www.ews-tools.de

Aprašymas

Modelis:

VX - tritaškis užveržimas integraliniu segmentiniu žiedu be skersinės jėgos. Perduodamas sukimo momentas iki 200 Nm.

Privalumai:

  • Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
  • Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
  • Trumpa konstrukcija − mažesnės sąnaudos vienetui.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon arba Whistle-Notch kotu tvirtinimui.

Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinį raktą Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos.
Ypač trumpas modelis, iškili matavimo plokštuma. „Varia“ įrankių laikikliams ir keičiamiems įdėklams valyti rekomenduojame naudoti „EWS Clean and Clean“ valymo rinkinį.