Anslagsdæmper med fjeder cylindrisk 32 mm

Art.-nr.: 319775 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ D1 32 mm
⌀ D2 35 mm
Længde L 65 mm
Lmaks 115 mm
Produkttype Anslagsdæmper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319775 32
EAN/GTIN 4062406263867

Betegnelse

Anvendelse:

Robust staganslag med fjederdæmpning, slebet anslagsskive. Dæmpningsudligning på maks. 3 mm.
Cylindrisk udførelse egnet til alle revolvertyper. Længdejusterbart cylindrisk skaft.