Aanslagdemper met veer cilindrisch 32 mm

Artikelnummer: 319775 32
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ D1 32 mm
⌀ D2 35 mm
Lengte L 65 mm
Lmax 115 mm
Producttype Aanslagdemper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319775 32
EAN/GTIN 4062406263867

Omschrijving

Toepassing:

Robuuste stangaanslag met veerdemping, aanslagschijf geslepen. Dempingscompensatie van maximaal 3 mm.
Cilindrische uitvoering geschikt voor alle revolvertypes. In de lengte verstelbare cilindrische schacht.