TAMPON DE BUTEE AVEC RESSORT cylindriques, ⌀ queue D1: 32mm

Réf.: 319775 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0320 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 32 mm
Longueur de queue 105 mm
Interface interface 1
Type de produit emmanchement
Longueur totale 115 mm
Hauteur totale 35 mm
Largeur totale 35 mm
Matériau acier
Traitement de surface trempage
Poids 0,32 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319775 32
EAN / GTIN 4062406263867
Réf. fabricant 319775 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Butée de barre robuste avec amortissement par ressort, rondelle de butée rectifiée. Compensation d'amortissement de max. 3 mm.
Modèle cylindrique adapté à tous les types de tourelles revolver. Queue cylindrique réglable en longueur.