Amortiguador de tope con resorte cilíndrico, ⌀ del mango D1: 32mm

Número de artículo: 319775 32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango D1 32 mm
⌀ D2 35 mm
Longitud L 65 mm
Lmáx 115 mm
Tipo de producto Amortiguador de tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 319775 32
EAN / GTIN 4062406263867
Número del fabricante 319775 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Tope robusto de la barra con amortiguación de resorte, arandela de tope rectificada. Compensación de amortiguación de máx. 3 mm.
Versión cilíndrica adecuada para todos los tipos de revólver. Mango cilíndrico regulable en longitud.