{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0320 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 32 mm | |
| Koto ilgis | 105 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Produkto rūšis | įstatomas kotas | |
| Bendras ilgis | 115 mm | |
| Bendras aukštis | 35 mm | |
| Bendras plotis | 35 mm | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršiaus apdirbimas | grūdint. | |
| Svoris | 0,32 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 319775 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406263867 | |
| Gamintojo numeris | 319775 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |