Anslagsdämpare med fjäder cylindrisk 32 mm

Article no.: 319775 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter D1 32 mm
⌀ D2 35 mm
längd L 65 mm
Lmax 115 mm
Produktslag Anslagsdämpare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319775 32
EAN / GTIN 4062406263867

Beskrivelse

Användningsdata:

Robust stånganslag med dämpning, anslagsbrickan slipad. Dämpningskompensation högst 3 mm.
Cylindriskt utförande lämpligt för samtliga revolvertyper. Längdjusterbart cylindriskt skaft.