Hurtigskiftadapter ER25, d=42,5, Spænde-⌀: 8mm

Art.-nr.: 319285 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grænseflade på maskinsiden Cylindrisk skaft
Spændediameter min. 3 mm
Spændediameter maks. 8 mm
Længde på udhæng 82 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 42,5 mm
Pendulkompensation nej
Med kølekanal ja
Kølekanaler, kan lukkes ja
Produkttype hurtigskiftepatron
Samlet længde 82 mm
Standard DIN 69882-7
Intern køling er muligt ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319285 8
EAN/GTIN 4045197921086
Producentnummer 319285 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Via spændemøtrik med udvendigt gevind skrues hurtigskiftadapteren i den cylindriske spændetylle hhv. VDI-holder til direkte tilpasning.
Borestangshurtigskiftesystem.

Anvendelse:

Til indvendig bearbejdning med borestænger.

Passer til:

Borestænger med 1, 2 eller 3 spændeflader.

Leveringsomfang:

Lukkeskruer til kølekanaler, blindnotsten.

Bemærk:

Forindstilling f.eks. via GARANT Nr. 354760 VG1 eller 355010 VGBASIC med reduktionsstykke nr. 354773 (muffe nr. 313291 str. 25 med ekstra reduktionsstykke nr. 319426; 319428 hver i str. 40/32).