{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí kanál uzavíratelný | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 42,5 mm; 8 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr hřídele DS | 42,5 mm; 8 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Schnellwechseladapter ER25 | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 8 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 8 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 42,5 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Otvor chladicího kanálu uzavíratelný | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Rychlovýměnný adaptér | |
| Celková délka L | 82 mm | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319285 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197921086 | |
| Číslo výrobce | 319285 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |