Greitojo keitimo adapteris ER25, d=42,5, Užspaudimo ⌀: 8mm

Prekės Nr.: 319285 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsaja staklių pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. 3 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 8 mm
Iškyšos ilgis 82 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 42,5 mm
Švytuoklės išlyginimas ne
Su aušinimo kanalais taip
Uždaromas aušinimo kanalas taip
Produkto rūšis greitojo keitimo griebtuvas
Bendras ilgis 82 mm
Standartas DIN 69882-7
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319285 8
EAN / GTIN 4045197921086
Gamintojo numeris 319285 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginiam pritaikymui, greitojo keitimo adapteris išoriniu sriegiu per užveržimo veržlę įsukamas į cilindrinę užspaudimo įvorę arba VDI laikiklį.
Ištekinimo įrankių laikiklių greitojo keitimo sistema.

Paskirtis:

Vidiniam apdirbimui su ištekinimo laikikliais.

Tinka:

Ištekinimo įrankių laikiklis laikikliai su 1, 2 arba 3 užspaudimo plokštumomis.

Tiekiama:

Fiksavimo varžtai aušinimo kanalams, spraustukams.

Pastaba:

Paruošiamasis reguliavimas pvz., naudojant GARANT Nr. 354760 dyd. VG1 arba 355010 VGBASIC su pereinamąja įvore Nr. 354773 (įvorė Nr. 313291 dyd. 25 su papildomu perėjimu Nr. 319426; 319428 dyd. 40/32).