• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schnellwechseladapter ER25, d=42,5, Spann-⌀: 8mm

Artikel-Nr.: 319285 8
Rabatt
83,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlkanal verschließbar ja
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 42,5 mm; 8 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 42,5 mm; 8 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Schnellwechseladapter ER25
Schnittstelle maschinenseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 8 mm
Spanndurchmesser max. D1 8 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 42,5 mm
mit Kühlkanalbohrung ja
Kühlkanalbohrung verschließbar ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Schnellwechsel-Adapter
Länge gesamt L 82 mm
mit Gewinde ja
Innenkühlung möglich ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319285 8
EAN / GTIN 4045197921086
Herstellernummer 319285 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Über Spannmutter mit Außengewinde wird der Schnellwechseladapter in der zylindrischen Spannhülse bzw. VDI-Halter für Direktadaption verschraubt.
Bohrstangen-Schnellwechselsystem.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangen.

Passend für:

Bohrstangen mit 1, 2 oder 3 Spannflächen.

Lieferumfang:

Verschlussschrauben für Kühlkanalbohrungen, Blindnutenstein.

Hinweis:

Voreinstellung z. B. über GARANT Nr. 354760 VG1 oder 355010 VGBASIC mit Reduzierung Nr. 354773 (Hülse Nr. 313291 Gr. 25 mit zusätzlicher Reduktion Nr. 319426; 319428 je in Gr. 40/32).