{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| El canal de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 42,5 mm; 8 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Diámetro del mango DS | 42,5 mm; 8 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Schnellwechseladapter ER25 | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 8 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 8 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 42,5 mm | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Adaptador de cambio rápido | |
| Longitud total L | 82 mm | |
| Con rosca | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319285 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197921086 | |
| Número del fabricante | 319285 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |