{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Chłodzenie wewnętrzne | ja, med maks. 50 bar | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | polygonalt hult skaft med fladekontakt | |
| Kod miejsca rozdzielenia | PSC0630xx05 | |
| Kształt uchwytu | Z centrowaniem wewnętrznym | |
| Wykonanie uchwytu | metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 63 mm | |
| Sposób mocowania | hul (indvendig holder) | |
| Złącze po stronie maszyny | PSC 63 | |
| Długość wysięgu | 60 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | ja | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita | 98 mm | |
| Wys. całkowita | 63 mm | |
| Szerokość całkowita | 63 mm | |
| Norma | ISO 26623-2 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Masa | 1,14 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Artikelnummer | 318896 60 | |
| EAN/GTIN | 2050001673572 | |
| Producentnummer | PS6.PS6.K01.060 |