Forlænger PSC-50 / PSC-50, PSC 50, A-mål: 80mm

Art.-nr.: 318895 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

A-mål (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype polygonalt hult skaft med fladekontakt
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 50
Holdertype hul (indvendig holder)
Skaftlængde 80 mm
Grænseflade på maskinsiden PSC 50
Længde på udhæng 80 mm
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype forlænger til værktøjsholder
Samlet længde 110 mm
Standard ISO 26623-2
Intern køling er muligt ja
Materiale sejhærdet stål
Vægt 1,05 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 318895 80
EAN/GTIN 2050001930026
Producentnummer PS5.PS5.K01.080

Betegnelse

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Til forlængelse af PSC-værktøjer.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.