• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Firkant-spændenøgle, Passer til skærholder: A

Art.-nr.: 318180 A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til skærholder Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til skærholder A
Udvendig ⌀ 13 mm
Firkant 8 mm
Passer til spændeskruer 318130
Højde 120 mm
Bredde 130 mm
Produkttype Stålholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 318180 A
EAN/GTIN 4045197316059
Producentnummer 11T16
Producent/ansvarlig person AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Betegnelse

Passer til:

Stålholder nr. 318100 til 318800