Kvadratinis veržlės raktas A

Prekės Nr.: 318180 A
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka peilio laikikliams A
Išorinis ⌀ 13 mm
4-briaunis 8 mm
tinka užveržimo varžtams 318130
Aukštis 120 mm
Plotis 130 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318180 A
EAN / GTIN 4045197316059
Gamintojo numeris 11T16

Aprašymas

Tinka:

Peilio laikikliai Nr. 318100 - 318800