• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Chiave di serraggio a quadro maschio, Per portautensili: A

Codice art.: 318180 A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per portautensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per portautensili A
⌀ Esterno 13 mm
Quadro 8 mm
Adatta per tiranti a vite 318130
Altezza 120 mm
Larghezza 130 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 318180 A
EAN / GTIN 4045197316059
Codice del produttore 11T16
Produttore/persona responsabile AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Descrizione

Per:

Portautensili da n. art. 318100 a 318800