Hurtigskifte-sideholder, Type: AA12/50

Art.-nr.: 318100 AA12/50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type AA12/50
passer til nr. 318000 AA
Højde, værktøjsholder 12 mm
Længde 50 mm
Værktøjshyldens tykkelse W 6 mm
Produkttype Stålholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 318100 AA12/50
EAN/GTIN 4045197315724
Producentnummer D 00/12/50
Producent/ansvarlig person AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Betegnelse

Udførelse:

Med flad værktøjshylde. Forsynet med kontra-højdejusteringsskrue og 3 værktøjspændeskruer.

Bemærk:

Ved bestilling af reservedele nr. 318110318130 bedes du angive reservedelsnummeret og størrelsen af hurtigskifte-basisenheden A, B, C eller E.