Stezni ključ s unutarnjim 4-kutom A

Artikl br.: 318180 A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara držaču noža A
Vanjski ⌀ 13 mm
4-kut 8 mm
prikladno za stezne vijke 318130
Visina 120 mm
širina 130 mm
Vrsta proizvoda Čelični držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318180 A
EAN / GTIN 4045197316059
Broj proizvođača 11T16

Opis

Odgovara:

Brzoizmjenjivi držači br. 318100 do 318800