Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Hurtigskifte-retur-skærholder uden skær, Type: AIG

Art.-nr.: 318800 AIG

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type AIG
passer til nr. 318000 A
Til skaft- og borestang-⌀ til 10 mm
Længde 145 mm
Bredde 55 mm
Produkttype Stålholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 318800 AIG
EAN/GTIN 4045197316349
Producent/ansvarlig person AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Betegnelse

Udførelse:

Med prismatisk holder til indvendigt gevindstål nr. 240084240088.

Fordel:

Også denne holder har den fordel, at gevindskæret via en excenter hurtigt kan løftes væk fra emnet, når gevindudløbet er nået. Returløbet begrænses af en stopskrue, så der ikke kan ske skader på gevindet.