Basisbakkesæt 3 dele hærdede 315 mm

Art.-nr.: 314000 315
Sæt pris 3 styk (DKK 1028,09 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 315 mm
Længde L 108 mm
Notbredde D +0,01 19,03 mm
Forbindelsesstykkebredde B1 −0,05 12,7 mm
passer til farvekode Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Gevind M12
Produkttype Planspiralpatron-bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 314000 315
EAN/GTIN 4019208034140
Producentnummer 107506

Betegnelse

Anvendelse:

Som holder til hærdede vendebakker eller bløde bakker.

Passer til:

Treklo-centrerpatroner nr. 310505; 310655; 310705.

Bemærk:

  • Generelt kan bakker og patroner udskiftes, så længe føringen i elementet ikke er slidt.
  • Senere indkøbte bløde bakker samt dreje- og borebakker skal udslibes i patronen til rundløb og planløb.
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
    Til patrontype (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven