{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenlänge | 108 mm | |
| für Drehfutter-Durchmesser | 315 mm | |
| mit Führungssteg | ja | |
| Stegbreite | 12,7 mm | |
| mit Nut | ja | |
| Nutbreite | 19,03 mm | |
| Funktion | fest | |
| Befestigungsart | schrauben | |
| für Schraubengröße | M12 | |
| inkl. Schrauben | nein | |
| Inhalt | 3 St. | |
| Produktart | Drehfutter-Backen | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | Stück |
| Artikelnummer | 314000 315 | |
| EAN / GTIN | 4019208034140 | |
| Herstellernummer | 107506 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |